Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300 14" 485.9x406.4x371.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11387476
  • Hersteller:11387476
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.40

-

5+

CHF 48.00

23.08%

10+

CHF 41.60

33.33%

20+

CHF 39.20

37.18%

50+

CHF 34.90

44.07%

100+

CHF 31.50

49.52%

250+

CHF 29.40

52.88%

500+

CHF 28.30

54.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
485.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
406.4 mm
Innendurchmesser Spirale
371.6 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 73.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026