Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300 14" 485.9x406.4x371.6x349.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11387524
  • Hersteller:11387524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.90

-

5+

CHF 57.80

21.79%

10+

CHF 50.30

31.94%

20+

CHF 47.50

35.72%

50+

CHF 42.40

42.63%

100+

CHF 38.30

48.17%

250+

CHF 35.70

51.69%

500+

CHF 34.40

53.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
485.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
406.4 mm
Innendurchmesser Spirale
371.6 mm
Innendurchmesser Innenring
349.3 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C