Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 8" 279.4x263.7x233.4 ASME B16.20

  • ERIKS:11387455
  • Hersteller:11387455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.50

-

5+

CHF 19.70

33.22%

10+

CHF 17.30

41.36%

20+

CHF 15.00

49.15%

50+

CHF 13.30

54.92%

100+

CHF 12.10

58.98%

250+

CHF 11.00

62.71%

500+

CHF 9.90

66.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
279.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
263.7 mm
Innendurchmesser Spirale
233.4 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 39.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026