Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 8" 279.4x263.7x233.4x215.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.70

-

5+

CHF 28.60

27.96%

10+

CHF 25.30

36.27%

20+

CHF 22.30

43.83%

50+

CHF 19.90

49.87%

100+

CHF 18.10

54.41%

250+

CHF 16.50

58.44%

500+

CHF 14.90

62.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
279.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
263.7 mm
Innendurchmesser Spirale
233.4 mm
Innendurchmesser Innenring
215.9 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C