CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.30 | - |
5+ | CHF 16.00 | 34.16% |
10+ | CHF 13.00 | 46.50% |
20+ | CHF 11.10 | 54.32% |
50+ | CHF 9.65 | 60.29% |
100+ | CHF 8.70 | 64.20% |
250+ | CHF 8.05 | 66.87% |
500+ | CHF 7.40 | 69.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 222.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 209.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 182.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |