CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.20 | - |
5+ | CHF 23.80 | 30.41% |
10+ | CHF 21.00 | 38.60% |
20+ | CHF 18.40 | 46.20% |
50+ | CHF 16.40 | 52.05% |
100+ | CHF 14.90 | 56.43% |
250+ | CHF 13.50 | 60.53% |
500+ | CHF 12.20 | 64.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 222.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 209.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 182.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 157.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |