Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 4" 174.8x149.4x127 ASME B16.20

  • ERIKS:11387452
  • Hersteller:11387452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.50

-

5+

CHF 12.40

39.51%

10+

CHF 9.90

51.71%

20+

CHF 8.40

59.02%

50+

CHF 7.30

64.39%

100+

CHF 6.50

68.29%

250+

CHF 6.00

70.73%

500+

CHF 5.55

72.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
174.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
149.4 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026