CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.30 | - |
5+ | CHF 17.80 | 34.80% |
10+ | CHF 15.50 | 43.22% |
20+ | CHF 13.50 | 50.55% |
50+ | CHF 12.00 | 56.04% |
100+ | CHF 10.90 | 60.07% |
250+ | CHF 9.80 | 64.10% |
500+ | CHF 8.80 | 67.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 174.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 149.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 127 mm |
Innendurchmesser Innenring | 106.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |