Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 18" 549.4x527.1x474.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11387460
  • Hersteller:11387460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.20

-

5+

CHF 48.60

23.10%

10+

CHF 42.10

33.39%

20+

CHF 39.70

37.18%

50+

CHF 35.30

44.15%

100+

CHF 32.00

49.37%

250+

CHF 29.70

53.01%

500+

CHF 28.70

54.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
549.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
527.1 mm
Innendurchmesser Spirale
474.7 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 77.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026