CHF 77.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.10 | - |
5+ | CHF 63.10 | 18.16% |
10+ | CHF 55.30 | 28.27% |
20+ | CHF 50.40 | 34.63% |
50+ | CHF 46.20 | 40.08% |
100+ | CHF 40.80 | 47.08% |
250+ | CHF 38.20 | 50.45% |
500+ | CHF 35.90 | 53.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 18" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 549.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 527.1 mm |
Innendurchmesser Spirale | 474.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 449.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |