Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 16" 514.4x463.6x422.4 ASME B16.20

  • ERIKS:11387459
  • Hersteller:11387459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.90

-

5+

CHF 43.30

23.90%

10+

CHF 37.40

34.27%

20+

CHF 35.10

38.31%

50+

CHF 31.30

44.99%

100+

CHF 28.30

50.26%

250+

CHF 26.30

53.78%

500+

CHF 25.40

55.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
514.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
463.6 mm
Innendurchmesser Spirale
422.4 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 74.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026