Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 16" 514.4x463.6x422.4x400.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11387506
  • Hersteller:11387506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.70

-

5+

CHF 58.60

21.55%

10+

CHF 50.90

31.86%

20+

CHF 48.00

35.74%

50+

CHF 42.80

42.70%

100+

CHF 38.80

48.06%

250+

CHF 36.10

51.67%

500+

CHF 34.90

53.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
514.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
463.6 mm
Innendurchmesser Spirale
422.4 mm
Innendurchmesser Innenring
400.1 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C