Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 14" 450.9x406.4x371.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11387458
  • Hersteller:11387458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.50

-

5+

CHF 40.60

24.11%

10+

CHF 36.40

31.96%

20+

CHF 32.20

39.81%

50+

CHF 28.90

45.98%

100+

CHF 26.30

50.84%

250+

CHF 23.80

55.51%

500+

CHF 21.70

59.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
450.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
406.4 mm
Innendurchmesser Spirale
371.6 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 62.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026