CHF 62.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.20 | - |
5+ | CHF 47.80 | 23.15% |
10+ | CHF 41.40 | 33.44% |
20+ | CHF 39.00 | 37.30% |
50+ | CHF 34.70 | 44.21% |
100+ | CHF 31.40 | 49.52% |
250+ | CHF 29.20 | 53.05% |
500+ | CHF 28.20 | 54.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 14" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 450.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 406.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 371.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 349.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |