CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.30 | - |
5+ | CHF 31.70 | 26.79% |
10+ | CHF 28.20 | 34.87% |
20+ | CHF 24.90 | 42.49% |
50+ | CHF 22.30 | 48.50% |
100+ | CHF 20.30 | 53.12% |
250+ | CHF 18.40 | 57.51% |
500+ | CHF 16.70 | 61.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 409.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 374.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 339.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |