CHF 53.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.60 | - |
5+ | CHF 40.20 | 25.00% |
10+ | CHF 34.80 | 35.07% |
20+ | CHF 32.70 | 38.99% |
50+ | CHF 29.10 | 45.71% |
100+ | CHF 26.30 | 50.93% |
250+ | CHF 24.50 | 54.29% |
500+ | CHF 23.60 | 55.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 409.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 374.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 339.9 mm |
Innendurchmesser Innenring | 317.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |