Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 10" 339.9x317.5x287.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11387456
  • Hersteller:11387456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.80

-

5+

CHF 31.20

27.10%

10+

CHF 27.90

34.81%

20+

CHF 24.50

42.76%

50+

CHF 22.00

48.60%

100+

CHF 19.90

53.50%

250+

CHF 18.00

57.94%

500+

CHF 16.50

61.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
339.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
317.5 mm
Innendurchmesser Spirale
287.3 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 47.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026