CHF 47.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.00 | - |
5+ | CHF 35.00 | 25.53% |
10+ | CHF 31.20 | 33.62% |
20+ | CHF 27.60 | 41.28% |
50+ | CHF 24.70 | 47.45% |
100+ | CHF 22.50 | 52.13% |
250+ | CHF 20.30 | 56.81% |
500+ | CHF 18.60 | 60.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 10" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 339.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 317.5 mm |
Innendurchmesser Spirale | 287.3 mm |
Innendurchmesser Innenring | 268.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |