Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 1" 66.8x47.8x31.8 ASME B16.20

  • ERIKS:11387445
  • Hersteller:11387445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.70

-

5+

CHF 5.05

60.24%

10+

CHF 3.60

71.65%

20+

CHF 2.75

78.35%

50+

CHF 2.10

83.46%

100+

CHF 1.80

85.83%

250+

CHF 1.60

87.40%

500+

CHF 1.40

88.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
66.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
47.8 mm
Innendurchmesser Spirale
31.8 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026