Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 1" 66.8x47.8x31.8x26.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.20

-

5+

CHF 6.65

53.17%

10+

CHF 4.85

65.85%

20+

CHF 3.75

73.59%

50+

CHF 3.05

78.52%

100+

CHF 2.60

81.69%

250+

CHF 2.30

83.80%

500+

CHF 2.05

85.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
66.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
47.8 mm
Innendurchmesser Spirale
31.8 mm
Innendurchmesser Innenring
26.9 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C