CHF 63.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.90 | - |
5+ | CHF 49.10 | 23.16% |
10+ | CHF 42.70 | 33.18% |
20+ | CHF 40.10 | 37.25% |
50+ | CHF 35.70 | 44.13% |
100+ | CHF 32.40 | 49.30% |
250+ | CHF 30.10 | 52.90% |
500+ | CHF 29.10 | 54.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 8" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 308.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 263.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 233.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
CHF 70.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.64inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026