Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL300 8" 308.1x263.7x233.4x215.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11400272
  • Hersteller:11400272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.64inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.90

-

5+

CHF 55.30

22.00%

10+

CHF 48.10

32.16%

20+

CHF 45.40

35.97%

50+

CHF 40.30

43.16%

100+

CHF 36.60

48.38%

250+

CHF 34.10

51.90%

500+

CHF 32.90

53.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
308.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
263.7 mm
Innendurchmesser Spirale
233.4 mm
Innendurchmesser Innenring
215.9 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C