CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.80 | - |
5+ | CHF 17.40 | 32.56% |
10+ | CHF 14.10 | 45.35% |
20+ | CHF 12.10 | 53.10% |
50+ | CHF 10.70 | 58.53% |
100+ | CHF 9.55 | 62.98% |
250+ | CHF 8.80 | 65.89% |
500+ | CHF 8.15 | 68.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2.1/2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 130.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 98.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 82.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |