CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.90 | - |
5+ | CHF 24.40 | 30.09% |
10+ | CHF 21.60 | 38.11% |
20+ | CHF 18.90 | 45.85% |
50+ | CHF 16.80 | 51.86% |
100+ | CHF 15.20 | 56.45% |
250+ | CHF 13.80 | 60.46% |
500+ | CHF 12.50 | 64.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2.1/2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 130.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 98.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 82.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 66.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |