Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL300/600 1/2" 54.1x31.8x19.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11727343
  • Hersteller:11727343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.20

-

5+

CHF 7.60

50.00%

10+

CHF 5.65

62.83%

20+

CHF 4.45

70.72%

50+

CHF 3.60

76.32%

100+

CHF 3.10

79.61%

250+

CHF 2.75

81.91%

500+

CHF 2.45

83.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser Außenring
54.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
31.8 mm
Innendurchmesser Spirale
19.1 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Alternativen

CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026