CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.90 | - |
5+ | CHF 9.25 | 45.27% |
10+ | CHF 6.95 | 58.88% |
20+ | CHF 5.65 | 66.57% |
50+ | CHF 4.65 | 72.49% |
100+ | CHF 4.00 | 76.33% |
250+ | CHF 3.45 | 79.59% |
500+ | CHF 3.10 | 81.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1/2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 54.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 31.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 19.1 mm |
Innendurchmesser Innenring | 14.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |