Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL300 24" 774.7x685.8x628.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11727353
  • Hersteller:11727353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 178.00

-

5+

CHF 152.00

14.61%

10+

CHF 139.00

21.91%

20+

CHF 130.50

26.69%

50+

CHF 118.50

33.43%

100+

CHF 111.00

37.64%

250+

CHF 104.00

41.57%

500+

CHF 97.70

45.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
774.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
685.8 mm
Innendurchmesser Spirale
628.7 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Alternativen

CHF 206.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026