Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL300 24" 774.7x685.8x628.7x603.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11400279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 206.50

-

5+

CHF 179.00

13.32%

10+

CHF 158.50

23.24%

20+

CHF 149.50

27.60%

50+

CHF 137.00

33.66%

100+

CHF 130.50

36.80%

250+

CHF 125.00

39.47%

500+

CHF 119.50

42.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
774.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
685.8 mm
Innendurchmesser Spirale
628.7 mm
Innendurchmesser Innenring
603.3 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C