CHF 128.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 128.50 | - |
5+ | CHF 108.00 | 15.95% |
10+ | CHF 98.10 | 23.66% |
20+ | CHF 91.90 | 28.48% |
50+ | CHF 83.50 | 35.02% |
100+ | CHF 77.90 | 39.38% |
250+ | CHF 73.20 | 43.04% |
500+ | CHF 68.90 | 46.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 20" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 654.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 577.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 525.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
CHF 192.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026