Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL300 20" 654.1x577.9x525.5x500.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11400278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 192.50

-

5+

CHF 164.50

14.55%

10+

CHF 150.50

21.82%

20+

CHF 141.50

26.49%

50+

CHF 128.50

33.25%

100+

CHF 120.00

37.66%

250+

CHF 113.00

41.30%

500+

CHF 106.00

44.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
654.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
577.9 mm
Innendurchmesser Spirale
525.5 mm
Innendurchmesser Innenring
500.1 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C