CHF 81.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.90 | - |
5+ | CHF 67.40 | 17.70% |
10+ | CHF 59.20 | 27.72% |
20+ | CHF 53.90 | 34.19% |
50+ | CHF 49.40 | 39.68% |
100+ | CHF 43.70 | 46.64% |
250+ | CHF 40.90 | 50.06% |
500+ | CHF 38.50 | 52.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 422.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 374.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 339.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
CHF 104.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026