CHF 104.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.50 | - |
5+ | CHF 87.50 | 16.27% |
10+ | CHF 77.10 | 26.22% |
20+ | CHF 70.40 | 32.63% |
50+ | CHF 64.70 | 38.09% |
100+ | CHF 57.00 | 45.45% |
250+ | CHF 53.60 | 48.71% |
500+ | CHF 50.30 | 51.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 422.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 374.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 339.9 mm |
Innendurchmesser Innenring | 317.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |