Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL300 10" 362x317.5x287.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11727348
  • Hersteller:11727348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.00

-

5+

CHF 60.50

21.43%

10+

CHF 52.70

31.56%

20+

CHF 49.70

35.45%

50+

CHF 44.40

42.34%

100+

CHF 40.10

47.92%

250+

CHF 37.40

51.43%

500+

CHF 36.10

53.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
362 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
317.5 mm
Innendurchmesser Spirale
287.3 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Alternativen

CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026