CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.90 | - |
5+ | CHF 54.40 | 22.17% |
10+ | CHF 47.30 | 32.33% |
20+ | CHF 44.60 | 36.19% |
50+ | CHF 39.70 | 43.20% |
100+ | CHF 36.00 | 48.50% |
250+ | CHF 33.50 | 52.07% |
500+ | CHF 32.30 | 53.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 10" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 362 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 317.5 mm |
Innendurchmesser Spirale | 287.3 mm |
Innendurchmesser Innenring | 268.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |