Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL150 6" 222.3x209.6x182.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11727302
  • Hersteller:11727302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.10

-

5+

CHF 37.60

24.95%

10+

CHF 33.70

32.73%

20+

CHF 29.70

40.72%

50+

CHF 26.70

46.71%

100+

CHF 24.30

51.50%

250+

CHF 22.10

55.89%

500+

CHF 20.10

59.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
222.3 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
209.6 mm
Innendurchmesser Spirale
182.6 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Alternativen

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026