CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.94inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.20 | - |
5+ | CHF 34.40 | 25.54% |
10+ | CHF 30.70 | 33.55% |
20+ | CHF 27.10 | 41.34% |
50+ | CHF 24.20 | 47.62% |
100+ | CHF 22.10 | 52.16% |
250+ | CHF 19.90 | 56.93% |
500+ | CHF 18.20 | 60.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 222.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 209.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 182.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 157.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |