CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.10 | - |
5+ | CHF 23.60 | 30.79% |
10+ | CHF 20.80 | 39.00% |
20+ | CHF 18.20 | 46.63% |
50+ | CHF 16.30 | 52.20% |
100+ | CHF 14.80 | 56.60% |
250+ | CHF 13.40 | 60.70% |
500+ | CHF 12.20 | 64.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 174.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 149.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 127 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |