Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL150 4" 174.8x149.4x127x106.4 ASME B16.20

  • ERIKS:11400250
  • Hersteller:11400250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.30

-

5+

CHF 35.20

25.58%

10+

CHF 31.50

33.40%

20+

CHF 27.80

41.23%

50+

CHF 24.90

47.36%

100+

CHF 22.70

52.01%

250+

CHF 20.50

56.66%

500+

CHF 18.70

60.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
174.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
149.4 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Innendurchmesser Innenring
106.4 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C