CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.80 | - |
5+ | CHF 17.40 | 35.07% |
10+ | CHF 15.00 | 44.03% |
20+ | CHF 13.10 | 51.12% |
50+ | CHF 11.60 | 56.72% |
100+ | CHF 10.50 | 60.82% |
250+ | CHF 9.45 | 64.74% |
500+ | CHF 8.60 | 67.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 136.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 120.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 101.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.67inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026