CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.67inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.00 | - |
5+ | CHF 22.70 | 31.21% |
10+ | CHF 20.10 | 39.09% |
20+ | CHF 17.50 | 46.97% |
50+ | CHF 15.60 | 52.73% |
100+ | CHF 14.20 | 56.97% |
250+ | CHF 12.90 | 60.91% |
500+ | CHF 11.60 | 64.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 136.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 120.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 101.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 81 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |