Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL150 18" 549.4x527.1x474.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11727338
  • Hersteller:11727338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.00

-

5+

CHF 87.90

16.29%

10+

CHF 77.40

26.29%

20+

CHF 70.70

32.67%

50+

CHF 65.00

38.10%

100+

CHF 57.30

45.43%

250+

CHF 53.80

48.76%

500+

CHF 50.50

51.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
549.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
527.1 mm
Innendurchmesser Spirale
474.7 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Alternativen

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026