CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 111.50 | - |
5+ | CHF 93.80 | 15.87% |
10+ | CHF 82.60 | 25.92% |
20+ | CHF 75.40 | 32.38% |
50+ | CHF 69.40 | 37.76% |
100+ | CHF 61.30 | 45.02% |
250+ | CHF 57.40 | 48.52% |
500+ | CHF 54.00 | 51.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 18" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 549.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 527.1 mm |
Innendurchmesser Spirale | 474.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 449.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |