Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL150 16" 514.4x463.6x422.4 ASME B16.20

  • ERIKS:11727337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.50

-

5+

CHF 80.40

16.68%

10+

CHF 70.80

26.63%

20+

CHF 64.60

33.06%

50+

CHF 59.40

38.45%

100+

CHF 52.30

45.80%

250+

CHF 49.10

49.12%

500+

CHF 46.20

52.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
514.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
463.6 mm
Innendurchmesser Spirale
422.4 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Alternativen

CHF 127.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026