CHF 127.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 127.50 | - |
5+ | CHF 108.00 | 15.29% |
10+ | CHF 95.30 | 25.25% |
20+ | CHF 87.00 | 31.76% |
50+ | CHF 80.10 | 37.18% |
100+ | CHF 70.70 | 44.55% |
250+ | CHF 66.20 | 48.08% |
500+ | CHF 62.30 | 51.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 16" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 514.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 463.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 422.4 mm |
Innendurchmesser Innenring | 400.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |