CHF 15.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.20 | - |
5+ | CHF 7.60 | 50.00% |
10+ | CHF 5.65 | 62.83% |
20+ | CHF 4.45 | 70.72% |
50+ | CHF 3.60 | 76.32% |
100+ | CHF 3.10 | 79.61% |
250+ | CHF 2.75 | 81.91% |
500+ | CHF 2.45 | 83.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1/2" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 47.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 31.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 19.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
CHF 15.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.43inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026