Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL150 1/2" 47.8x31.8x19.1x14.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11400242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.43inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.20

-

5+

CHF 7.60

50.00%

10+

CHF 5.65

62.83%

20+

CHF 4.45

70.72%

50+

CHF 3.60

76.32%

100+

CHF 3.10

79.61%

250+

CHF 2.75

81.91%

500+

CHF 2.45

83.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
47.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
31.8 mm
Innendurchmesser Spirale
19.1 mm
Innendurchmesser Innenring
14.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C