CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.70 | - |
5+ | CHF 8.80 | 47.31% |
10+ | CHF 6.90 | 58.68% |
20+ | CHF 5.75 | 65.57% |
50+ | CHF 4.80 | 71.26% |
100+ | CHF 4.35 | 73.95% |
250+ | CHF 4.00 | 76.05% |
500+ | CHF 3.60 | 78.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 76.2 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 60.5 mm |
Innendurchmesser Spirale | 47.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |