CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.90 | - |
5+ | CHF 10.90 | 42.33% |
10+ | CHF 8.60 | 54.50% |
20+ | CHF 7.25 | 61.64% |
50+ | CHF 6.20 | 67.20% |
100+ | CHF 5.65 | 70.11% |
250+ | CHF 5.05 | 73.28% |
500+ | CHF 4.70 | 75.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 76.2 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 60.5 mm |
Innendurchmesser Spirale | 47.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |