CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.20 | - |
5+ | CHF 9.25 | 46.22% |
10+ | CHF 7.30 | 57.56% |
20+ | CHF 6.00 | 65.12% |
50+ | CHF 5.05 | 70.64% |
100+ | CHF 4.60 | 73.26% |
250+ | CHF 4.15 | 75.87% |
500+ | CHF 3.80 | 77.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/2" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 85.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 69.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 54.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |