Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL150 1.1/2" 85.9x69.9x54.1x44.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11400246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.50

-

5+

CHF 12.40

39.51%

10+

CHF 9.90

51.71%

20+

CHF 8.40

59.02%

50+

CHF 7.30

64.39%

100+

CHF 6.50

68.29%

250+

CHF 6.00

70.73%

500+

CHF 5.55

72.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
85.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
69.9 mm
Innendurchmesser Spirale
54.1 mm
Innendurchmesser Innenring
44.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C